Schneider - Homloklap NS630, függőleges, billenőkaros kapcsoló SX066573 - LVS03273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872081
Sonepar cikkszám
SX066573
Gyártói cikkszám
LVS03273
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03273
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap NS630, függőleges, billenőkaros kapcsoló