Schneider - Homloklap NS630, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába SX066576 - LVS03280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872074
Sonepar cikkszám
SX066576
Gyártói cikkszám
LVS03280
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03280
Szélesség:
250 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap NS630, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába