Schneider - Homloklap NS630, függőleges, rotációs/motoros hajtás SX066575 - LVS03275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481873248
Sonepar cikkszám
SX066575
Gyártói cikkszám
LVS03275
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03275
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap NS630, függőleges, rotációs/motoros hajtás