Schneider - Homloklap NS630, vízszintes, kocsizható SX066680 - LVS03657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872463
Sonepar cikkszám
SX066680
Gyártói cikkszám
LVS03657
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03657
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS630, vízszintes, kocsizható