Schneider - Homloklap NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066571 - LVS03270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872111
Sonepar cikkszám
SX066571
Gyártói cikkszám
LVS03270
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03270
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló