Schneider - Homloklap NS630, vízszintes, rögzített/dugaszolható, billenő SN028694 - 03652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036524
Sonepar cikkszám
SN028694
Gyártói cikkszám
03652
Gyártói típuskód
03652
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap vízszintes NS630-hoz, váltó, 4p. IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű f