Schneider - Homloklap NS630, vízszintes, rögzített/dugaszolható, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066678 - LVS03651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872494
Sonepar cikkszám
SX066678
Gyártói cikkszám
LVS03651
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03651
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS630, vízszintes, rögzített/dugaszolható, billenőkaros kapcsoló, 3P