Schneider - Homloklap NSX150 W750 vízszintes, fix,rh SX066588 - LVS03301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871978
Sonepar cikkszám
SX066588
Gyártói cikkszám
LVS03301
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03301
Szélesség:
750 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Homloklap NSX150 W750 vízszintes, fix,rh