Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Homloklap NSX250, függőleges, rögzített, rotációs hajtás, csatornába SX066566 - LVS03253

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Homloklap NSX250, függőleges, rögzített, rotációs hajtás, csatornába SX066566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 450 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 9

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481873033

Sonepar cikkszám

SX066566

Gyártói cikkszám

LVS03253

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03253

Szélesség:

250 mm

Magasság:

450 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

9

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Homloklap NSX250, függőleges, rögzített, rotációs hajtás, csatornába