Schneider - Homloklap NSX250 SX000064 - 03240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032403
Sonepar cikkszám
SX000064
Gyártói cikkszám
03240
Gyártói típuskód
03240
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap NSX250