Schneider - Homloklap NSX250 W750 vízszintes, fix, billenőkaros kapcsoló SX000071 - 03294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032946
Sonepar cikkszám
SX000071
Gyártói cikkszám
03294
Gyártói típuskód
03294
Szélesség:
750 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap NSX250 W750 vízszintes, fix, billenőkaros kapcsoló