Schneider - Homloklap NSX250 W750 vízszintes, fix, billenőkaros kapcsoló SX066583 - LVS03294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871992
Sonepar cikkszám
SX066583
Gyártói cikkszám
LVS03294
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03294
Szélesség:
750 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Homloklap NSX250 W750 vízszintes, fix, billenőkaros kapcsoló