Schneider - Homloklap NSX630 W750 vízszintes, fix, billenőkaros kapcsoló SX000070 - 03289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032892
Sonepar cikkszám
SX000070
Gyártói cikkszám
03289
Gyártói típuskód
03289
Szélesség:
750 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap NSX630 W750 vízszintes, fix, billenőkaros kapcsoló