Schneider - Homloklap NSX630 W750 vízszintes, fix, billenőkaros kapcsoló SX066579 - LVS03289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872012
Sonepar cikkszám
SX066579
Gyártói cikkszám
LVS03289
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03289
Szélesség:
750 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Homloklap NSX630 W750 vízszintes, fix, billenőkaros kapcsoló