Schneider - Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 4x4P SX000062 - 03227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 499 mm
Magasság - 249 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481205605
Sonepar cikkszám
SX000062
Gyártói cikkszám
03227
Gyártói típuskód
03227
Szélesség:
499 mm
Magasság:
249 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 4x4P