Schneider - Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P SX066550 - LVS03226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872319
Sonepar cikkszám
SX066550
Gyártói cikkszám
LVS03226
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03226
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P