Schneider - Homloklap NSXm/VIGI/SDx vízszintes, billenőkaros W850 3M SX000079 - 03332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 749 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481215406
Sonepar cikkszám
SX000079
Gyártói cikkszám
03332
Gyártói típuskód
03332
Szélesség:
749 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap NSXm/VIGI/SDx vízszintes, billenőkaros W850 3M