Schneider - Homloklap NSXm/VIGI/SDx vízszintes, rotációs hajtásos W850 3M SX066604 - LVS03333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871763
Sonepar cikkszám
SX066604
Gyártói cikkszám
LVS03333
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03333
Szélesség:
750 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Homloklap NSXm/VIGI/SDx vízszintes, rotációs hajtásos W850 3M