Schneider - Homloklap NSXm,Vigi, vízszintes 3P/4P billenőkaros SX066602 - LVS03330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871824
Sonepar cikkszám
SX066602
Gyártói cikkszám
LVS03330
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03330
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NSXm,Vigi, vízszintes 3P/4P billenőkaros