Schneider - Homloklap NW kocsizható SX066695 - LVS03710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481866424
Sonepar cikkszám
SX066695
Gyártói cikkszám
LVS03710
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03710
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NW kocsizható