Schneider - Homloklap NW rögzített SX066696 - LVS03711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481866431
Sonepar cikkszám
SX066696
Gyártói cikkszám
LVS03711
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03711
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NW rögzített