Schneider - Homloklap 'P' 2 Vigi NSX630 függőleges megszakítóhoz SX000097 - 03666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036661
Sonepar cikkszám
SX000097
Gyártói cikkszám
03666
Gyártói típuskód
03666
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap "P" 2 Vigi NSX630 függőleges megszakítóhoz