Schneider - Homloklap ''P'' 2 Vigi NSX630 függőleges megszakítóhoz SX066685 - LVS03666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872432
Sonepar cikkszám
SX066685
Gyártói cikkszám
LVS03666
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03666
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap ''P'' 2 Vigi NSX630 függőleges megszakítóhoz