Schneider - Homloklap ''P'' NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros vagy rotációs hajtásos kapcsoló, 3P/4P SX066549 - LVS03225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872326
Sonepar cikkszám
SX066549
Gyártói cikkszám
LVS03225
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03225
Szélesség:
325 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Homloklap ''P'' NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros vagy rotációs hajtásos kapcsoló, 3P/4P