Schneider - Homloklap ''P'' NSX400/630 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066676 - LVS03643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866110
Sonepar cikkszám
SX066676
Gyártói cikkszám
LVS03643
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03643
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap ''P'' NSX400/630 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P