Schneider - Homloklap ''P'' NSX400/630 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P SX066677 - LVS03644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866127
Sonepar cikkszám
SX066677
Gyártói cikkszám
LVS03644
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03644
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap ''P'' NSX400/630 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P