Schneider - Homloklap rögzítő műanyag negyedfordulatos csavar ( 4db / klt) SN180584 - SZFY1N4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 15 mm
Magasság - 44 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767034
Sonepar cikkszám
SN180584
Gyártói cikkszám
SZFY1N4
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFY1N4
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
15 mm
Magasság:
44 mm
Mélység:
15 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Homloklap rögzítő műanyag negyedfordulatos csavar ( 4db / klt)