Schneider - Homloklap ventilátorhoz vagy szűrőhöz SX000105 - 03890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038900
Sonepar cikkszám
SX000105
Gyártói cikkszám
03890
Gyártói típuskód
03890
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap ventilátorhoz vagy szűrőhöz