Schneider - Homloklap Vigilohm TR22A+6 72x72mm SX000116 - 03934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039341
Sonepar cikkszám
SX000116
Gyártói cikkszám
03934
Gyártói típuskód
03934
Szélesség:
650 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap Vigilohm TR22A+6 72x72mm