Schneider - HordozahatóLEDvilágítás10W120-230VAC IP20 SX010967 - NSYLAMPORTLD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Névleges feszültség - 100-250 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - LED cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481190390
Sonepar cikkszám
SX010967
Gyártói cikkszám
NSYLAMPORTLD
Gyártói típuskód
NSYLAMPORTLD
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Névleges feszültség:
100-250 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
403.5 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E