Schneider - Horg kábellétra 55x297mm GT14494 - 718564
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 297 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 55 mm
Oldalkorlát típusa - csőforma (zárt)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14494
Gyártói cikkszám
718564
Gyártói típuskód
Wibe KHZP 300
Szélesség:
297 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
55 mm
Oldalkorlát típusa:
csőforma (zárt)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
250 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
31320000 mm2
Tömeg:
3 kg/m
RAL-szám:
0
Horg kábellétra 55x297mm