Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábellétra 55x497mm GT87026 - 718566

MásolásMásolás
Schneider - Horg kábellétra  55x497mm GT87026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 55 mm

  • Oldalkorlát típusa - csőforma (zárt)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87026

Gyártói cikkszám

718566

Gyártói típuskód

Wibe KHZP 500

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

55 mm

Oldalkorlát típusa:

csőforma (zárt)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

250 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

55320000 mm2

Tömeg:

3.4 kg/m

RAL-szám:

0

Horg kábellétra 55x497mm