Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábellétra 55x997mm 3m SN053856 - 783523

MásolásMásolás
Schneider - Horg kábellétra  55x997mm 3m SN053856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 1000 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 55 mm

  • Oldalkorlát típusa - csőforma (zárt)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480535598

Sonepar cikkszám

SN053856

Gyártói cikkszám

783523

Gyártói típuskód

Wibe KHZP 1000

Szélesség:

1000 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

55 mm

Oldalkorlát típusa:

csőforma (zárt)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

250 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

115320000 mm2

Tömeg:

5.6 kg/m

RAL-szám:

0

Horg kábellétra 55x997mm 3m