Schneider - Horg kábellétra csuklós összekötő tüzihorg. GT14496 - 718409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14496
Gyártói cikkszám
718409
Gyártói típuskód
Wibe Csuklós Összekö
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
0-0 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0