Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábellétra Függő/rögzítősín 24/48 L=3 m fehér GT95192 - 716306

MásolásMásolás
Schneider - Horg kábellétra  Függő/rögzítősín 24/48 L=3 m fehér GT95192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2970 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 26 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95192

Gyártói cikkszám

716306

Gyártói típuskód

Wibe Függő/rögzítősín 24/48 3m

Hosszúság:

2970 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

48 mm

Magasság:

26 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott és rétegezett

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Terhelhetőség:

0 kN

Nyílás szélesség:

25 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

fehér

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

7.93 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

2.23 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

3.3 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.52 cm3

RAL-szám:

9010

Horg kábellétra Függő/rögzítősín 24/48 L=3 m fehér