Schneider - Horg kábellétra Függő/rögzítősín 24/48 L=6 m tüzihorg. GT87024 - 731719
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 5940 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 48 mm
Magasság - 26 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87024
Gyártói cikkszám
731719
Gyártói típuskód
Wibe Függő/rögzítősín 24/48 6m
Hosszúság:
5940 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
48 mm
Magasság:
26 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
25 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
7.93 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
2.23 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
3.3 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
1.52 cm3
RAL-szám:
0