Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábellétra Végrögzítő 10 AL GT87028 - 709018

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Horg kábellétra Végrögzítő 10 AL GT87028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - betolható fiók (belül fekvő)

  • Anyag - alumínium

  • Felület - egyéb

  • Csatornarögzítés - csavarozható

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7321677090181

Sonepar cikkszám

GT87028

Gyártói cikkszám

709018

Gyártói típuskód

Wibe Végrögzítő 10 AL

Kivitel:

betolható fiók (belül fekvő)

Anyag:

alumínium

Felület:

egyéb

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Terhelhetőség:

0 N

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Horg kábellétra Végrögzítő 10 AL