Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Horg kábeltálca elválasztó 39/55 L=1,75m GT87034 - 725785

MásolásMásolás
Schneider - Horg kábeltálca elválasztó 39/55 L=1,75m GT87034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 55 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 1750 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87034

Gyártói cikkszám

725785

Gyártói típuskód

Wibe 39/55 elválasztó

Választófal-magasság:

55 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

1750 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Horg kábeltálca elválasztó 39/55 L=1,75m