Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábeltálca fedő kapocs GT87033 - 730186

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Horg kábeltálca fedő kapocs GT87033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7321677301867

Sonepar cikkszám

GT87033

Gyártói cikkszám

730186

Gyártói típuskód

Wibe W62, AISI 304

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Igen

Horg kábeltálca fedő kapocs