Schneider - Horg kábeltálca tartókar 50L-400 tűzih./fehér GT95195 - 725118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 447 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-1000 mm
Szélesség - 450 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95195
Gyártói cikkszám
725118
Gyártói típuskód
Wibe tartókar 50L-400
Hosszúság:
447 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-1000 mm
Szélesség:
450 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott és rétegezett
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Magasság:
120 mm
Horg kábeltálca tartókar 50L-400 tűzih./fehér