Nem visszaküldhető

Schneider - Hosszabbított rotációs hajtás fekete GV4 SX057696 - GV4APN01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hosszabbított rotációs hajtás fekete GV4 SX057696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485444734

Sonepar cikkszám

SX057696

Gyártói cikkszám

GV4APN01

Gyártói típuskód

GV4APN01

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Hosszabbított rotációs hajtás fekete GV4