Nem visszaküldhető

Schneider - Hosszabbított rotációs hajtás IP65 piros/sárga GV4 SX057698 - GV4APN04

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hosszabbított rotációs hajtás IP65 piros/sárga GV4 SX057698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485444758

Sonepar cikkszám

SX057698

Gyártói cikkszám

GV4APN04

Gyártói típuskód

GV4APN04

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Hosszabbított rotációs hajtás IP65 piros/sárga GV4