Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Hot Standby optikai kábel, 3m SX001353 - 490NOR00003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hot Standby optikai kábel, 3m SX001353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM1

  • Szál fajtája - multimodális 62,5/125

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - MT-RJ

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - MT-RJ

  • Hosszúság - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863819595

Sonepar cikkszám

SX001353

Gyártói cikkszám

490NOR00003

Gyártói típuskód

490NOR00003

Kategória:

OM1

Szál fajtája:

multimodális 62,5/125

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

MT-RJ

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

MT-RJ

Hosszúság:

3 m

Kábeltípus:

duplex

Szálak száma:

0

Köpeny színe:

szürke

Törésvédő:

fröccsöntött

Adat- és telekommunikáció - Hot Standby optikai kábel, 3m