Schneider - Hot Standby optikai kábel, 5m SX001354 - 490NOR00005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM1
Szál fajtája - multimodális 62,5/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - MT-RJ
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - MT-RJ
Hosszúság - 5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862004046
Sonepar cikkszám
SX001354
Gyártói cikkszám
490NOR00005
Gyártói típuskód
490NOR00005
Kategória:
OM1
Szál fajtája:
multimodális 62,5/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
MT-RJ
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
MT-RJ
Hosszúság:
5 m
Kábeltípus:
duplex
Szálak száma:
0
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
fröccsöntött
Adat- és telekommunikáció - Hot Standby optikai kábel, 5m