Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 1000W 230V 50/60Hz old UL SX010394 - NSYCU1KUL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 1000W 230V 50/60Hz old UL SX010394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480653612

Sonepar cikkszám

SX010394

Gyártói cikkszám

NSYCU1KUL

Gyártói típuskód

NSYCU1KUL

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

348 mm

Magasság:

783 mm

Mélység:

215 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1000 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

50-50 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hűtőegység 1000W 230V 50/60Hz old UL