Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 1200W 50/60Hz 230V SS tető SX010526 - NSYCUX1K2R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 1200W 50/60Hz 230V SS tető SX010526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480654008

Sonepar cikkszám

SX010526

Gyártói cikkszám

NSYCUX1K2R

Gyártói típuskód

NSYCUX1K2R

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

415 mm

Magasság:

401 mm

Mélység:

567 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1150 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

55-55 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hűtőegység 1200W 50/60Hz 230V SS tető