Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 1kW50/60Hz2P 440V SS old UL SX010525 - NSYCUX1K2P4UL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 1kW50/60Hz2P 440V SS old UL SX010525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-440 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 400-440 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480653650

Sonepar cikkszám

SX010525

Gyártói cikkszám

NSYCUX1K2P4UL

Gyártói típuskód

NSYCUX1K2P4UL

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-440 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

400-440 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

348 mm

Magasság:

783 mm

Mélység:

273 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1000 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

50-50 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hűtőegység 1kW50/60Hz2P 440V SS old UL