Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 400W 230V 50/60Hz old UL SX010406 - NSYCU400UL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 400W 230V 50/60Hz old UL SX010406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480653520

Sonepar cikkszám

SX010406

Gyártói cikkszám

NSYCU400UL

Gyártói típuskód

NSYCU400UL

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

285 mm

Magasság:

460 mm

Mélység:

180 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

380 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

50-50 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hűtőegység 400W 230V 50/60Hz old UL