Schneider - Hűtőegység 600W 230V 50/60Hz oldalsó IP55 SN170325 - NSYCU600DG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486054970
Sonepar cikkszám
SN170325
Gyártói cikkszám
NSYCU600DG
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCU600DG
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
290 mm
Magasság:
460 mm
Mélység:
190 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
650 W
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Levegő áthaladás, hűtés:
117-117 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
5-55 °C
Anyag:
acél
Hűtőközeg típusa:
R134a