Schneider - Huzalozható csapos csatlakozó IP40 SX006151 - KBZ32APMR2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 16 A
Kivitel - csatlakozó dugó
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485016429
Sonepar cikkszám
SX006151
Gyártói cikkszám
KBZ32APMR2
Gyártói típuskód
KBZ32APMR2
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
csatlakozó dugó
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP40
Pólus jelölés:
L, N, PE
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
2.5-2.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
2.5-2.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Huzalozható csapos csatlakozó